Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida28.98 pulg.
- Fuerza562.1 lb
- Altura1.213 pulg.
- Longitud1.255 pulg.
- Diámetro de la varilla14 mm
- Longitud del hombro26.22 pulg.
- Accidente cerebrovascular11.81 pulg.
- RoscaM10 x 1.5
- Diámetro del tubo28 mm
- Peso8.84 lb
- Ancho1.21 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono simple - Acabado negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
- SerieResorte de gas de nitruro negro
Descripción general
- Eje nitrurado para mayor resistencia a la corrosión/la construcción exclusiva del sello permite el montaje en casi cualquier posición