Motion
TK-G5351-026

INGERSOLL-RAND
TK-G5351-026

Filtro estándar de alta resistencia - Alta resistencia, 5 micras, 1400 cfm, 2 NPT puertos, recipiente de metal, drenaje automático
Artículo MI #14992682
No. Fabricante TK-G5351-026
Precio28.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
TK-G5351-026

Filtro estándar de alta resistencia - Alta resistencia, 5 micras, 1400 cfm, 2 NPT puertos, recipiente de metal, drenaje automático
Artículo MI #14992682
No. Fabricante TK-G5351-026
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
Precio28.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    18.52 pulg.
  • Ancho general
    7.76 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Metal
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Flujo de aire máximo
    1400 cfm
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Serie
    Superservicio
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
TK-G5351-026 LLAVE ESPAÑA

También puede gustarle

Los clientes también compraron