Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total11 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoAcero al cromo vanadio
- Estilo de agarreAgarre cómodo
- Forma de la cabezaRedondeado
- Tipo de despliegueLiberación rápida
- Estilo de inversiónInversión estándar
Descripción general
- Mango de dos materiales para mayor comodidad durante un uso prolongado
- Carraca de 72 dientes mejorada para un mejor balanceo del arco
- Botón de liberación rápida cromado grande para una extracción fácil y precisa del casquillo