Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total13.1 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas llaves ajustables son una herramienta CRAFTSMAN® imprescindible para cualquier caja de herramientas. Estas llaves ajustables tienen una construcción de viga en I de acero para durabilidad y comodidad al aplicar par para liberar esos pernos difíciles. CRAFTSMANLas llaves ajustables ® vienen en tamaños que van de 6 a 24 pulgadas para realizar el trabajo en una variedad de aplicaciones.
- Acabado/revestimientoCromo polaco completo
- Estilo de mangoSimple
Descripción general
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: acabado cromado totalmente pulido
- VERSATILIDAD AÑADIDA: mordazas de apertura ancha
- IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes
- Cumple o supera las especificaciones ASME