Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesMantenga sus suministros ordenados, organizados y en un solo lugar con este CRAFTSMAN de 20 pulgadas Caja de herramientas. Está hecho de un material resistente y viene con candado listo (se vende por separado) para mayor seguridad. Esta caja de herramientas de plástico tiene un interior espacioso que puede usar para sostener un martillo, cinta métrica, destornilladores, llave y más. También incluye dos organizadores superiores y una bandeja extraíble que es adecuada para sujetar herramientas portátiles más pequeñas, tornillos, tuercas y pernos y clavos.
- ColorNegro/Rojo
- Capacidad de peso16 lb
Descripción general
- PROTEGE TUS HERRAMIENTAS: Ojo de bloqueo de almohadilla
- ORGANIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MANO: Bandeja portátil interior para herramientas de mano
- SEGURIDAD AÑADIDA: 2 pestillos de metal delanteros para mayor seguridad