Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total8 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioFiltro de vacío
- Detalles adicionalesEl filtro de cartucho estándar para aspiradoras húmedas/secas está diseñado para ser un filtro de repuesto para la mayoría de las aspiradoras de la marca Shop-Vac(R)*. Está diseñado para recoger todo, desde suciedad y serrín hasta residuos en el lugar de trabajo o acumulación general en su automóvil o camión. Para mayor comodidad, el material de filtro puede lavarse con agua y reutilizarse. Para garantizar el máximo rendimiento de su aspiradora en húmedo/seco, reemplace los filtros de aspiradora en húmedo/seco regularmente.
- Aplicación de filtroRecogida en húmedo/seco
- Para usar con5 gal a 20 gal de aspiradoras CRAFTSMAN fabricadas a partir de 1988
- ReutilizableLavable
- Tipo de aspiradoraVacío de taller húmedo/seco
Descripción general
- Se adapta a la mayoría de las aspiradoras Shop-Vac(R)*
- DISEÑADO PARA RECOGIDA EN SECO: Filtro de repuesto solo para recogida de polvo y residuos secos
- SUERTE DIARIO TRAPS: diseñado para capturar suciedad, polvo y residuos cotidianos
- MATERIAL DEL FILTRO LAVABLE: El material del filtro se puede lavar y reutilizar para filtrar mejor los residuos
- Para un rendimiento óptimo, sustituya los filtros de vacío al menos dos veces al año para mantener su aspiradora húmeda/seca funcionando como nueva