Motion
THD500X36

TIMKEN
THD500X36

Marco de recogida de bloque de almohada - Tipo ángulo superior, 36.0000 in de recorrido, 71.0000 in de centro de perno, 73.5000 in de longitud, 7.7500 in de altura, 7.0000 in de ancho de base
Artículo MI #15022636
No. Fabricante THD500X36
Precio16,325.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
THD500X36

Marco de recogida de bloque de almohada - Tipo ángulo superior, 36.0000 in de recorrido, 71.0000 in de centro de perno, 73.5000 in de longitud, 7.7500 in de altura, 7.0000 in de ancho de base
Artículo MI #15022636
No. Fabricante THD500X36
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
Precio16,325.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    7.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    71.0000 pulg.
  • Altura total
    7.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    73.5000 pulg.
  • Viaje  
    36.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO THD500X36 Y UNIDAD ALOJADA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"