Motion
7100318437 PROTECTA LIF ELINE 3590037 AUTORRETRÁCTIL, CABL DE ACERO INOXIDABLE

3M
7100318437 PROTECTA SELF-RETRACTING LIF ELINE 3590037, STAINLESS STEEL CABL

Anticaídas autorretráctil - Capacidad de 420 lb en peso, Material de acero inoxidable
Artículo MI #15030339
No. Fabricante 7100318437 PROTECTA SELF-RETRACTING LIF ELINE 3590037, STAINLESS STEEL CABL
Precio1,178.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100318437 PROTECTA SELF-RETRACTING LIF ELINE 3590037, STAINLESS STEEL CABL

Anticaídas autorretráctil - Capacidad de 420 lb en peso, Material de acero inoxidable
Artículo MI #15030339
No. Fabricante 7100318437 PROTECTA SELF-RETRACTING LIF ELINE 3590037, STAINLESS STEEL CABL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,178.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10.1 m

Detalles

  • Conexión de anclaje
    Mosquetón
  • Clasificación ANSI
    Z359.14-2021
  • Capacidad
    420 lb
  • Color
    Rojo
  • Material de la carcasa
    Termoplástico de nailon
  • Material del anticaídas
    Acero inoxidable
  • Material de la línea
    Cable de acero inoxidable
  • Número de piernas
    1
  • Estándares cumplidos
    29 CFR OSHA 1910.140, 29 CFR OSHA 1926.502, ANSI Clase Nivel 1, ANSI/ASSP Z359.14-2021
  • Tipo
    Cable de anticaídas autorretráctil

Descripción general

Descripción del fabricante
7100318437 PROTECTA LIF AUTORRETRÁCTIL
  • Bucle del conector de anclaje giratorio y mosquetón
  • Diseño de carcasa de aluminio o termoplástico
  • Gancho de seguridad autoblocante en el anticaídas
  • Diseño compacto y ligero
  • Las longitudes de cable de 20 pies o más cuentan con un diseño de carcasa apilable
  • Sistema de bloqueo de detección de velocidad de activación rápida
  • Incluye un absorbedor de energía externo que indica el impacto (para modelos con paquete de choque externo)
  • Componentes resistentes a la corrosión
  • Disponible en múltiples configuraciones, longitudes de anticaídas y tipos de materiales
  • Sistema de recuperación de emergencia disponible en algunos modelos