Motion
7100318440 PROTECTA EDGE SELF-RETRACTIN G LIFELINE 3590046, GALVANIZED CABL

3M
7100318440 PROTECTA EDGE SELF-RETRACTIN G LIFELINE 3590046, GALVANIZED CABL

Anticaídas autorretráctil - Capacidad de 310 lb en peso, Material de cable galvanizado
Artículo MI #15030340
No. Fabricante 7100318440 PROTECTA EDGE SELF-RETRACTIN G LIFELINE 3590046, GALVANIZED CABL
Precio1,277.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100318440 PROTECTA EDGE SELF-RETRACTIN G LIFELINE 3590046, GALVANIZED CABL

Anticaídas autorretráctil - Capacidad de 310 lb en peso, Material de cable galvanizado
Artículo MI #15030340
No. Fabricante 7100318440 PROTECTA EDGE SELF-RETRACTIN G LIFELINE 3590046, GALVANIZED CABL
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
Precio1,277.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6.1 m

Detalles

  • Conexión de anclaje
    Mosquetón
  • Clasificación ANSI
    Z359.14-2021
  • Capacidad
    310 lb
  • Color
    Rojo
  • Material de la carcasa
    Termoplástico de nailon
  • Material del anticaídas
    Cable galvanizado
  • Material de la línea
    Cable galvanizado
  • Número de piernas
    1
  • Estándares cumplidos
    29 CFR OSHA 1910.140, 29 CFR OSHA 1926.502, ANSI Clase Nivel 2, ANSI/ASSP Z359.14-2021
  • Tipo
    Cable de anticaídas autorretráctil

Descripción general

Descripción del fabricante
7100318440 PROTECTA EDGE AUTORRETRÁCTIL
  • Bucle del conector de anclaje giratorio y mosquetón
  • Diseño de carcasa de aluminio o termoplástico
  • Gancho de seguridad autoblocante en el anticaídas
  • Diseño compacto y ligero
  • Las longitudes de cable de 20 pies o más cuentan con un diseño de carcasa apilable
  • Sistema de bloqueo de detección de velocidad de activación rápida
  • Incluye un absorbedor de energía externo que indica el impacto (para modelos con paquete de choque externo)
  • Componentes resistentes a la corrosión
  • Disponible en múltiples configuraciones, longitudes de anticaídas y tipos de materiales
  • Sistema de recuperación de emergencia disponible en algunos modelos
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
Los clientes también compraron