Motion
6151570520
Llave dinamométrica de batería eBlueTork de 1 pulgada, paquete de cuchillas CQ, 36 V 2.5 Ah, par máx. 900 Nm / 665 pies lbs, 15 RPM
Artículo MI #15031888
No. Fabricante 6151570520
Precio13,083.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica de batería eBlueTork de 1 pulgada, paquete de cuchillas CQ, 36 V 2.5 Ah, par máx. 900 Nm / 665 pies lbs, 15 RPM
Artículo MI #15031888
No. Fabricante 6151570520
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
Precio13,083.31 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos

Descripción general

Descripción del fabricante
6151570520 CP8609 PAQUETE DE HOJA CQ
  • Alta precisión con +/- 4 %
  • Caja de cambios rápida y duradera dedicada al apriete de ruedas
  • Movilidad ampliada con batería ligera y compacta
  • Brazo de reacción de liberación automática
  • Manipulación intuitiva en la pantalla digital OLED de la herramienta o a través de la aplicación CPLinQ

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"