Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10.1 m
Detalles
- Conexión de anclajeMosquetón
- Capacidad140 kg
- ColorRojo
- Material de la carcasaTermoplástico de nailon
- Material del anticaídasCable galvanizado
- Material de la líneaCable galvanizado
- Número de piernas1
- TipoCable de anticaídas autorretráctil
Descripción general
- Bucle del conector de anclaje giratorio y mosquetón
- Diseño de carcasa de aluminio o termoplástico
- Gancho de seguridad autoblocante en el anticaídas
- Diseño compacto y ligero
- Las longitudes de cable de 20 pies o más cuentan con un diseño de carcasa apilable
- Sistema de bloqueo de detección de velocidad de activación rápida
- Incluye un absorbedor de energía externo que indica el impacto (para modelos con paquete de choque externo)
- Componentes resistentes a la corrosión
- Disponible en múltiples configuraciones, longitudes de anticaídas y tipos de materiales
- Sistema de recuperación de emergencia disponible en algunos modelos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.