Motion
Carretes Conti/Cox híbridos 3/8”x50’

CONTINENTAL
Conti/Cox Reels Hybrid 3/8”x50’

Carretes Conti/Cox híbridos 3/8”x50’
Artículo MI #15038972
No. Fabricante Conti/Cox Reels Hybrid 3/8”x50’
Precio1,270.93 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
Conti/Cox Reels Hybrid 3/8”x50’

Carretes Conti/Cox híbridos 3/8”x50’
Artículo MI #15038972
No. Fabricante Conti/Cox Reels Hybrid 3/8”x50’
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
Precio1,270.93 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Peso
    43 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    Elastómero
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    158 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 158 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BOBINAS CONTI/COX HÍBRIDAS 3/8X50
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good