Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• El juego de cinturón de herramientas incluye un cinturón de cuero de liberación rápida (n.o n.o 5826M), cuero híbrido y bolsa de lona resistente a las llamas (n.o N.o 5816LFR), 3-Pocket (n.o n.o 5818P3) y un acolchado profesional • Cinturón de cuero con ajuste de tamaño lateral que se ajusta a una banda de cintura de 28-Inch 36-Inch (71 a 91cm) • Todos los soportes de cuero están hechos de cuero rojizo de plena flor duradero • Soporte de lona ignífugo más delgado para asegurar alfileres de toro y otras herramientas cónicas (n.o de N.o 5816LFR) • Todos los productos de cuero se cortan, cosen, remachan y empaquetan con orgullo aquí en los EE. UU. • Almacenamiento 3-Pocket para organizar alicates, cortadores y herramientas de medición (n.o n.o 5818P3) • NO es un cinturón de protección ocupacional
Descripción general
- El juego de cinturón de herramientas incluye un cinturón de cuero de liberación rápida (n.o de n.o 5826M), cuero híbrido y bolsa de lona resistente a las llamas (n.o N.o 5816LFR), 3-Pocket (n.o n.o 5818P3) y un Pro-Pad
- Cinturón de piel con ajuste de tamaño lateral para cintura 28-Inch 36-Inch (71 a 91cm)
- Todos los soportes de piel están fabricados con piel rústica de plena flor duradera
- Soporte de lona ignífugo más delgado para fijar pasadores de toro y otras herramientas cónicas (n.o de n.o 5816LFR)
- Todos los productos de cuero se cortan, cosen, remachan y empaquetan con orgullo aquí en los EE. UU.
- Almacenamiento 3-Pocket para organizar alicates, cortadores y herramientas de medición (n.o n.o 5818P3)
- NO es un cinturón de protección ocupacional