Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Ironworker Tool Belt Set with quick release leather belt, bolt bag, spud wrench holder, connecting bar holder, multi-functional bull pin holder, tension straps, 3-Pocket tool holder, a pro-pad • Leather belt with side sizing adjustment fits 36-Inch to 44-Inch (91 to 112 cm) waist band • Crafted from thick full-grain leather and reinforced with heavy-duty rivets with washer backings, all holders are built to withstand the toughest of job site conditions • Every holder features tucked tunnel loops that securely and comfortably hang higher up on belts and harnesses • All leather products are proudly cut, sewn, riveted, and packaged here in the USA • All holders ensure easy access to all your tools for enhanced efficiency and productivity • NOT an occupational protective belt
Descripción general
- Juego de cinturón de herramientas Ironworker con cinturón de cuero de liberación rápida, bolsa para pernos, soporte para llave de pasador, soporte para barra de conexión, soporte multifuncional para pasador de toro, correas de tensión, soporte para herramientas 3-Pocket, un pro-pad
- Leather belt with side sizing adjustment fits 36-Inch to 44-Inch (91 to 112 cm) waist band
- Confeccionados con cuero de plena flor grueso y reforzados con remaches de alta resistencia con reversos de arandela, todos los soportes están fabricados para soportar las condiciones más duras del lugar de trabajo
- Cada soporte cuenta con lazos de túnel escondidos que cuelgan de forma segura y cómoda en los cinturones y arneses
- Todos los productos de cuero se cortan, cosen, remachan y empaquetan con orgullo aquí en los EE. UU.
- Todos los soportes garantizan un fácil acceso a todas sus herramientas para mejorar la eficiencia y la productividad
- NO es un cinturón de protección ocupacional