Motion
3013-L (9)

HEXARMOR
3013-L (9)

Guantes de punto recubiertos de poliuretano - Tamaño L o 9 , recubiertos de poliuretano, calibre 18 , Hppe | Acero | Nylon reciclado | Material de poliuretano
Artículo MI #15041194
No. Fabricante 3013-L (9)
Precio15.33 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
3013-L (9)

Guantes de punto recubiertos de poliuretano - Tamaño L o 9 , recubiertos de poliuretano, calibre 18 , Hppe | Acero | Nylon reciclado | Material de poliuretano
Artículo MI #15041194
No. Fabricante 3013-L (9)
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
Precio15.33 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Cobertura del revestimiento
    Palma
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Color
    Alta visibilidad
  • Estilo de puño
    Punto
  • Corte
    A6
  • EN388
    3X42FP
  • Finalizar
    Adhesivo
  • Calibre de punto
    18 ga
  • Material del revestimiento
    acero | nylon reciclado
  • Material
    Acero | Nylon reciclado | Poliuretano
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Serie
    Hélice
  • Tipo
    Guantes

Descripción general

Descripción del fabricante
3013-L (9) 18G MEZCLA DE ALTA VISIBILIDAD DE HPPE/NYLON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"