Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la caja9.3300 pulg.
- Peso de la caja5.52 lb
- Anchura de la caja5.8200 pulg.
- Tamaño del contenedor1200 ml
- Profundidad general7.3200 pulg.
- Altura total8.6500 pulg.
- Ancho general3.5200 pulg.
- Peso5.52 lb
Detalles
- Acción de dispensaciónES8
- Estándares del sector cumplidosCumple con el estándar EcoLogo de UL para desinfectante de manos UL 2783, cumple con el estándar de base biológica de USDA para desinfectante de manos
- Tipos de productosEspuma sin fragancia desinfectante para manos