Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9.96 pulg.
- Peso0.32 lb
Detalles
- AplicaciónPara el rastreo de cables
- EstándaresCertificación CE
Descripción general
- La sonda digital rastrea el cableado no energizado cuando se utiliza con el generador de tonos digital (n.o N.o VDV500-163 requerido; se vende por separado)
- Trace y localice cables en una red activa cuando se utilice con el generador digital de tonos (n.o de N.o VDV500-163 requerido; se vende por separado)
- Luz de trabajo para usar en espacios oscuros
- Conector de auriculares de 3.5 mm para uso en entornos ruidosos (auriculares no incluidos)
- Punta de repuesto sin herramientas, con cierre y giro (n.o de n.o VDV999-070) disponible
- Filtro 60Hz para un trazado preciso, funciona con los probadores Scout® Pro y Lan Scout® Jr. de Klein
- Capacidades de asignación de cables para comprobar las conexiones pin a pin con detección de blindaje cuando se utiliza con el generador digital de tonos (n.o de N.o VDV500-163 requerido; se vende por separado)