Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X
Detalles
- ColorAzul marino
- Tipo de productoKits de ropa de protección contra arco eléctrico
Descripción general
- Protección contra arco eléctrico de una sola capa 40 cal
- Visibilidad mejorada con el ribete reflectante plateado Scotchlite™ 3M™ de FR en la chaqueta y el peto
- Diseño ergonómico para facilitar el movimiento y la flexibilidad con paneles traseros elásticos en la chaqueta, cintura elástica en el peto y codos y rodillas plisados
- Los puños de FR mejoran el ajuste con guantes eléctricos
- Cierre frontal con cremallera cubierta y tirador grande en la chaqueta
- Desconexión rápida y tirantes ajustables Flex Fit en el peto
- Cremalleras de pierna de 26" para poner y quitar fácilmente
- La tecnología de careta PureView de aspecto ofrece un mayor rango de visibilidad
- El escudo delantero de elevación facilita la obtención de aire fresco mientras se está fuera de la zona de peligro
- Los ventiladores dobles proporcionan una suave brisa que te mantiene fresco y reduce el empañamiento de la lente
- Hasta un 20 % más ligero, un 48 % más fino y un 56 % más flexible que otros trajes de arco eléctrico premium
- Uso de la ciencia de la comodidad GORE® PYRAD® para mantener al usuario fresco, seco, cómodo y sin restricciones mientras trabaja