Motion
2590GLD2-14M20

MEGADYNE
2590GLD2-14M20

Cinturones síncronos y de temporización - 14M, paso de 14 mm, paso de 2590 mm de longitud, 20 mm de ancho, 185 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #15250432
No. Fabricante 2590GLD2-14M20
Precio509.45 USD/mm
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
2590GLD2-14M20

Cinturones síncronos y de temporización - 14M, paso de 14 mm, paso de 2590 mm de longitud, 20 mm de ancho, 185 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #15250432
No. Fabricante 2590GLD2-14M20
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
Precio509.45 USD/mm

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2590 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2590 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    185

Descripción general

Descripción del fabricante
2590GLD2-14M20 RPP GOLD2 PRECORTE Y MANGAS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good