Motion
S263044016

GROVE GEAR
S263044016

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida hueca, 56C fotogramas
Artículo MI #15267281
No. Fabricante S263044016
Precio7,139.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S263044016

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida hueca, 56C fotogramas
Artículo MI #15267281
No. Fabricante S263044016
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
Precio7,139.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    56 lb, 25.401 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-HMQ826-40-H1-56-16
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Estilo
    Acolchado de cara en C

Descripción general

Descripción del fabricante
S263044016 SS-HMQ826-40-H1-56-16