Motion
280-HP1471R-11
Casco duro: trinquete de rueda/clips ajustables para ajuste de altura Ajuste, color negro
Artículo MI #15268310
No. Fabricante 280-HP1471R-11
Precio176.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casco duro: trinquete de rueda/clips ajustables para ajuste de altura Ajuste, color negro
Artículo MI #15268310
No. Fabricante 280-HP1471R-11
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
Su precio$176.43/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para su uso en acerías, soldadura, construcción, minería a cielo abierto, refinerías de petróleo/gas/petroquímicas, fabricación de caucho y túneles de vapor.
  • Tipo de ajuste
    Trinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
  • Clasificación ANSI
    ANSI Z89.1
  • Color
    Negro
  • País de origen
    China
  • Número de Upc del fabricante
    616314706622
  • Material de la carcasa
    Fibra de carbono
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ISEA Z89.1
  • UPC_NO
    616314706622

Descripción general

Descripción del fabricante
280-HP1471R-11 280-HP1471R-11 Borde COMPLETO
  • La carcasa ligera de fibra de carbono proporciona una excelente protección contra impactos
  • La forma de cúpula lisa con remaches expuestos es popular en construcción, industria y metalurgia
  • Suspensión textil remachada 8-Point para mayor comodidad y desplazamiento de la fuerza
  • Sistema de ajuste de ruedas duradero para ajustes del tamaño de una mano
  • Acolchado suave de EVA con banda para el sudor que no roza la humedad para una máxima absorción del sudor
  • Tres ajustes de altura de posición para garantizar la profundidad adecuada
  • Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1 Tipo I
  • Clasificación eléctrica de clase C
  • La carcasa de carbono soporta temperaturas radiantes de hasta 350° F
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"