Motion
S13ARCGY/N4-18T
S13ARCGY/N4-18T
Artículo MI #15268334
No. Fabricante S13ARCGY/N4-18T
Precio17.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
S13ARCGY/N4-18T
Artículo MI #15268334
No. Fabricante S13ARCGY/N4-18T
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
Precio17.93 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Un producto pionero en el mercado que incluye fibras Kevlar® y Nomex® en un diseño de protección de arco único. Esta funda cuenta con una capa exterior de punto sin costuras de una sola capa y es la última incorporación a una impresionante cartera de productos de protección de manos y brazos PIP® . Proporciona beneficios superiores de comodidad y protección a los trabajadores que se enfrentan a peligros mecánicos, de calor por contacto y de arco eléctrico. Los usuarios pueden estar tranquilos sabiendo que esta funda es la primera en integrar los beneficios del hilo DuPontTM Nomex® Xtreme Arc Cut. El manguito es ideal para su uso en aplicaciones industriales de automoción, fabricación, servicios públicos, petróleo y gas y vehículos eléctricos (VE). Diseñado para lograr una clasificación de arco eléctrico NFPA 70E de PPE 2 (15.2 cal./cm2) contra peligros de arco eléctrico, también proporciona clasificaciones de rendimiento mecánico (nivel de corte A4) y de calor de contacto (nivel 2) ANSI/ISEA 105-2016 .
  • Color
    Gris oscuro
  • Descripción
    Manguito combinado de fibra de corte por arco AR/FR DuPont™ una sola capa Kevlar® / Nomex® Xtreme con orificio para pulgar
  • Características
    Clasificación ARC: ATPV 15.2 cal/cm2
  • Número de Upc del fabricante
    616314899188
  • Pliegue
    Una sola capa
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • UPC_NO
    616314899188

Descripción general

Descripción del fabricante
S13ARCGY/N4-18T S13ARCGY/N4-18T-AR/FR SN
  • Clasificación ARC: ATPV 15.2 cal/cm2
  • Fabricado con fibra de corte de arco DuPont-nomex® Xtreme que proporciona una excelente resistencia al calor y a las llamas para proteger el brazo de lesiones por calor y quemaduras
  • Nomex es inherentemente FR, por lo que la protección no se degradará con el tiempo ni debido al blanqueo
  • El orificio integrado para el pulgar permite la protección hasta el nudillo sin sacrificar la destreza
  • Excelente resistencia al calor y a las llamas para proteger el brazo de lesiones por calor y quemaduras
  • La protección contra los parpadeos eléctricos peligrosos del ARC
  • Resistente a la abrasión y a la contracción
  • Los manguitos se pueden lavar, manteniendo los manguitos libres de suciedad y residuos para minimizar la contaminación del lugar de trabajo y reducir el olor bacteriano
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good