Motion
16-MPT630/M
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño M, ANSI Nivel de corte A4
Artículo MI #15268342
No. Fabricante 16-MPT630/M
Precio41.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño M, ANSI Nivel de corte A4
Artículo MI #15268342
No. Fabricante 16-MPT630/M
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
Su precio$41.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    2
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes PolyKor® combinados de punto sin costuras con protección contra impactos D3O® y palma y dedos recubiertos de nitrilo MicroSurface
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Microsuperficie
  • Número de Upc del fabricante
    616314722226
  • UPC_NO
    616314722226

Descripción general

Descripción del fabricante
16-MPT630/M 16-MPT630/M PUNTO SIN COSTURAS PO
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • El cotilo mezclado PolyKor® es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Los recubrimientos MicroSurface son impermeables y proporcionan un agarre elevado en condiciones secas y grasas, infundidos con miles de diminutas bolsas de ventosas que crean un efecto de vacío que dispensa los fluidos al entrar en contacto
  • Impresión de impacto D3O® Resistencia a impactos en el dorso de la mano a los nudillos y los dedos dispersando la energía de la fuerza de impacto lejos del hueso, sin sacrificar la destreza
  • Protección contra impactos ANSI 138 Nivel 3
  • La coloración brillante permite un mayor cumplimiento del trabajador y visibilidad de las manos
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
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
Los clientes también compraron