Motion
16-541HV/EEG
16-541HV/XXL 16-541HV/2X-HV ML AMARILLO
Artículo MI #15268376
No. Fabricante 16-541HV/XXL
Precio163.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
16-541HV/XXL 16-541HV/2X-HV ML AMARILLO
Artículo MI #15268376
No. Fabricante 16-541HV/XXL
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
Precio163.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2XL
  • Talla para mujer
    2XL

Detalles

  • Recubrimiento
    Poliuretano
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes mezclados PolyKor® de punto sin costuras amarillos Hi-Viz con agarre plano recubierto de poliuretano negro en la palma y los dedos - Calibre 21 - Compatible con pantalla táctil
  • Características
    La confección sin costuras en amarillo Hi-Viz ofrece mayor comodidad, visibilidad y transpirabilidad.
  • Patrón de agarre
    Plano
  • Número de Upc del fabricante
    848309017387

Descripción general

Descripción del fabricante
16-541HV/XXL 16-541HV/2X-HV ML AMARILLO
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • La carcasa Premium PolyKor® 21G combinada es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • La entrepierna reforzada proporciona una mayor vida útil y una mayor protección
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta