Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL
Detalles
- Detalles adicionalesLes gants Assurance® résistants aux coupures ont été conçus et développés pour les personnes qui travaillent avec des produits chimiques et qui ont besoin d'un certain niveau de protection contre les coupures.
- RecubrimientoPalma y dedos
- ColorGris
- DescripciónGuantes recubiertos de nitrilo con revestimiento mezclado PolyKor® y agarre MicroSurface en palma y dedos - 14"
- CaracterísticasLe polymère nitrile offre une excellente adhérence dans des conditions humides, huileuses et sèches
- Patrón de agarreRecto
- Número de Upc del fabricante616314426544
- UPC_NO616314426544
Descripción general
- El polímero de nitrilo proporciona un agarre excelente en condiciones húmedas, aceitosas y secas
- El revestimiento mezclado PolyKor® es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Los recubrimientos MicroSurface se infunden con miles de diminutas bolsas de ventosas que crean un efecto de vacío que dispensa fluidos al entrar en contacto.
- El recubrimiento MicroSurface proporciona una excelente resistencia a la permeabilidad líquida.
- Probado según EN 374-5:2016 para protección contra microorganismos
- Fuerte protección contra perforaciones y abrasiones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación