Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL
- Peso32 oz
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza para operaciones de manipulación de metales calientes, manipulación de vidrio, fundiciones y forjado.
- ColorVerde
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes de punto sin costuras DuPont™℮ Kevlar® / Preox Hot Mill con forro de algodón - Puño extendido
- Con forroFelpa de algodón
- Número de Upc del fabricante616314093197
- UPC_NO616314093197
Descripción general
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- Kevlar®/La carcasa de mezcla Preox proporciona una excelente protección térmica, frente a la abrasión y al corte, así como resistencia a las llamas
- Forro de felpa de algodón 100 % para mayor comodidad
- El patrón ambidiestro permite llevar guantes en cualquier mano, lo que prolonga el desgaste y reduce los costes
- Puño abierto extendido que permite poner y quitar fácilmente y protección del brazo
- El tamaño pequeño se adapta bien a las mujeres
- Cumple con las normas OSHA CFR 1910.269
- Protege contra el calor intenso de un arco eléctrico que cumple con los estándares NFPA 70E
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación