Motion
18-SD385XL
18-SD385XL 18-SD385XL-DYNEEMA BLND SLABB
Artículo MI #15268554
No. Fabricante 18-SD385XL
Precio714.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
18-SD385XL 18-SD385XL-DYNEEMA BLND SLABB
Artículo MI #15268554
No. Fabricante 18-SD385XL
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
Precio714.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estos guantes elevan los estándares de los guantes de alto rendimiento y ofrecen un aumento dinámico en el rendimiento y el valor general en comparación con los guantes paraaramida tradicionales. Se utiliza para la fabricación de chapa, manipulación de vidrio, enlatado, reciclaje, ensamblaje, moldeado de plástico, fabricación de metal, procesamiento de Pasta y papel y estampación de metal.
  • Recubrimiento
    PVC
  • Cobertura del revestimiento
    Doble cara
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes Dyneema® Blended Slabbers con puño extendido y agarre de dos caras con puntos de PVC
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Punto
  • Número de Upc del fabricante
    616314098734

Descripción general

Descripción del fabricante
18-SD385XL 18-SD385XL-DYNEEMA BLND SLABB
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • La carcasa Dyneema® & Steel proporciona una destreza y comodidad excepcionales junto con una facilidad de lavado superior
  • Los puntos de PVC de doble cara proporcionan un agarre mejorado y resistencia adicional al corte y a la abrasión
  • Resistencia superior a la abrasión y a la fatiga en comparación con la paraaramida tradicional
  • Resistencia ultravioleta superior
  • No se decolora ni pierde fuerza cuando se expone al sol o a la luz fluorescente
  • La muñeca de punto extendido ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante y proporciona protección adicional en los brazos
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
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
Los clientes también compraron