Motion
CHPIN2-65WH-M
CHPIN2-65WH-M CHPIN2-65WH-M-C3 ISO 4 (CL
Artículo MI #15268578
No. Fabricante CHPIN2-65WH-M
Precio39.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CHPIN2-65WH-M CHPIN2-65WH-M-C3 ISO 4 (CL
Artículo MI #15268578
No. Fabricante CHPIN2-65WH-M
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
Precio39.44 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para uso en entornos controlados, fabricación industrial, electrónica y aeroespacial, envasado de alimentos, cultivo, laboratorios universitarios e instalaciones médicas y dentales.
  • Tipo de cierre
    Cierre a presión
  • Color
    Blanco
  • Construcción
    Seguro contra ESD
  • Descripción
    C3 ISO 4 (Clase 10) Capucha para sala limpia con máscara facial incorporada - Tirador
  • Características
    Tejido C3 : 99 % poliéster / 1 % carbono
  • Número de Upc del fabricante
    616314582455

Descripción general

Descripción del fabricante
CHPIN2-65WH-M CHPIN2-65WH-M-C3 ISO 4 (CL
  • Tejido C3 : 99 % poliéster / 1 % carbono
  • Solo se puede tirar de los ojos
  • Mascarilla facial de malla y punto incorporada
  • Espalda elástica
  • Tres cierres a presión verticales y cuatro horizontales en la parte posterior
  • Falda con abertura
  • Cumple con los estándares requeridos para su uso en salas limpias ISO 4 (Clase 10) y otros entornos controlados