Motion
USM-1167-M
USM-1167-M USM-1167-M - ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #15268679
No. Fabricante USM-1167-M
Precio235.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
USM-1167-M USM-1167-M - ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #15268679
No. Fabricante USM-1167-M
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
Precio235.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M
  • Talla para mujer
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Uno de nuestros avanzados guantes 100 % metálicos, el USM-1167 cuenta con un resorte helicoidal totalmente revestido y autoajustable en la muñeca para un ajuste seguro y cómodo que no se pellizca. Los anillos de acero inoxidable soldados individualmente mantienen la seguridad del trabajador con el más alto nivel de resistencia al corte disponible, además de una protección excepcional contra punciones y perforaciones.
  • Color
    Plata
  • Descripción
    Guantes de malla de acero inoxidable con cierre de resorte en espiral - Longitud de la muñeca
  • Características
    Los guantes totalmente metálicos se eligen a menudo por motivos de higiene y seguridad alimentaria, el acero no es corrosivo y no albergará bacterias
  • Número de Upc del fabricante
    616314843952

Descripción general

Descripción del fabricante
USM-1167-M USM-1167-M - ACERO INOXIDABLE
  • Los guantes totalmente metálicos se eligen a menudo por motivos de higiene y seguridad alimentaria; el acero no es corrosivo y no albergará bacterias
  • Los guantes 100% de metal cuentan con un resorte en espiral totalmente cerrado y autoajustable en la muñeca para un ajuste seguro y cómodo
  • Las características de calidad incluyen acero inoxidable de grado quirúrgico 316L y gancho de 4 anillos en toda la prenda
  • Adecuado para condiciones húmedas; fácil de limpiar y altamente sanitario
  • Cumple con 21 CFR; aprobado para contacto directo con alimentos
  • Totalmente encerrado en malla, el cierre de resorte en espiral no pellizca la piel ni el pelo del brazo de tracción proporciona mayor comodidad y durabilidad
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good