Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
Detalles
- Aplicación• Agarre mejorado • Montaje general • Procesamiento de alimentos • Almacenamiento y manipulación de paquetes • Manipulación de piezas
- Material de recubrimientoSin recubrimiento
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes de poliéster Filament tejidos sin costuras - Peso ligero
- Material del forroPoliéster
- Número de Upc del fabricante616314651878
- Tipo de materialGuantes de punto - Sin revestimiento
- UPC_NO616314651878
Descripción general
- Fabricados con 100 % poliéster de filamento, estos guantes de baja pelusa protegen el producto o las piezas que se manipulan de pelusas, suciedad y otros contaminantes
- El ajuste ligero y adaptable maximiza la comodidad del usuario
- Prelavado y embolsado para mantener la integridad del producto
- Se puede llevar debajo de guantes desechables y otros guantes resistentes a líquidos
- Ideal para usar cuando se desean propiedades de baja pelusa
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto