Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para uso en entornos controlados, fabricación industrial, electrónica y aeroespacial, envasado de alimentos, cultivo, laboratorios universitarios e instalaciones médicas y dentales.
- Tipo de cierreCremallera y cierre a presión
- ColorReal
- DescripciónPelele de sala limpia con rejilla automática y ventilación de malla
- CaracterísticasRejilla automática: 99 % poliéster, 1 % carbono
- Tipo de prendaPeleles
- Número de Upc del fabricante616314527357
- Tipo de productoPeleles
- UPC_NO616314527357
Descripción general
- Rejilla automática: 99 % poliéster, 1 % carbono
- Cuello militar para un look limpio
- Mangas raglán para mayor movimiento
- Malla ventilada en la parte trasera con solapa, malla ventilada en las axilas y la entrepierna
- Cremallera enrollable con cierres a presión en la parte superior
- Elástico en los dobladillos de las mangas
- Un bolsillo interior en el pecho
- Dos bolsillos de parche en la cadera
- Trabilla en la cintura con cierres a presión en la parte trasera
- Piernas con dobladillo y ajuste a presión
- Bolsillos en las costuras laterales con solapas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto