Motion
M710-WB-PWID

BRADY
M710-WB-PWID

Kit de contratista de impresora de etiquetas Wi-Fi y Bluetooth M710
Artículo MI #15334451
No. Fabricante M710-WB-PWID
Precio1,895.29 $/kt
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
M710-WB-PWID

Kit de contratista de impresora de etiquetas Wi-Fi y Bluetooth M710
Artículo MI #15334451
No. Fabricante M710-WB-PWID
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
Precio1,895.29 $/kt

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pantalla
    2.12 x 2.81 pulg.

Detalles

  • Capacidad del código de barras
    Sí
  • Baterías incluidas
    Sí
  • Capacidad de impresión en color
    Un solo color
  • Tipo de cortadora
    Cortador automático
  • Resolución de pantalla
    320 x 240 píxeles
  • Tipo de visualización
    Pantalla táctil LCD en color
  • Incluye
    (1) Garantía limitada de 2 años, (1) Pro Inserto de diseño e impresión de la estación de trabajo Brady - Descarga de la suite de identificación de productos y cables, (1) Conductores, (1) Cinta de impresora libre de halógenos (M7-R6000), (1) Estuche rígido M710 (M710-HC), (1) Impresora de etiquetas M710 con Wifi y Bluetooth (M710-WB-KIT), (1) Adaptador de medios (M71-ADAPT-BK), (1) Guía de inicio rápido, (1) Batería recargable (M-LION-BATTERY), (1) Cable USB (USB-C-A-CABLE), (1) Guía del usuario, (1) Rollo de etiquetas de vinilo para interiores blanco (M7C-1000-595-WT), (1) Adaptador de CA/cargador de batería (M710-AC)
  • Voltaje de la fuente de alimentación
    110 - 240 V
  • Tecnología de impresión
    Transferencia térmica

Descripción general

Descripción del fabricante
IMPRESORA M710-WB-PWID M710 CON BWS PWID
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good