Especificaciones
Dimensiones
- Altura3.20 cm, 1.2500 pulg.
- Longitud12.10 cm, 4.7500 pulg.
- Longitud total4.7500 pulg.
- Peso1.2 lb
- Ancho32.10 cm, 12.6300 pulg.
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante092644730511
Descripción general
Descripción del fabricante
D5052KIT ALICATES DE BOMBA DE GARRA CLÁSICOS, 2 PIEZAS
- El juego de alicates incluye una llave de alicates de 7-Inch (n.o n.o D530-7) y llave de alicates de 10-Inch (n.o de n.o D530-10)
- Superficie de agarre con dientes especialmente endurecidos para reducir el desgaste y mejorar el agarre
- La construcción duradera hace que estos alicates de bomba de estilo clásico sean lo suficientemente resistentes como para soportar el trabajo
- Los alicates de bomba con remaches de ajuste rápido permiten un ajuste rápido y fácil con una sola mano de las mordazas de los alicates
- Los alicates de bomba con un diseño de mordaza único proporcionan múltiples puntos de contacto para un par máximo
- Diseño compacto y estrecho para trabajar fácilmente en espacios pequeños o de difícil acceso
- Las asas de plástico proporcionan comodidad y un color brillante que es fácil de detectar en entornos con poca luz