Motion
32934
9-in-1 Juego de tomas de volteo con clasificación de impacto
Artículo MI #15338044
No. Fabricante 32934
Precio45.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9-in-1 Juego de tomas de volteo con clasificación de impacto
Artículo MI #15338044
No. Fabricante 32934

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$45.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de las tomas fraccionarias
    5/16 in | 3/8 in | 7/16 in | 1/2 in | 9/16 in | 5/8 in | 3/4 in
  • Longitud total
    1.0200 pulg. | 2.60 cm

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Toma de giro
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aleación de acero
  • Número de piezas
    6
  • Tipo
    Zócalo para volteo con clasificación de impacto

Descripción general

Descripción del fabricante
32934 9-IN-1 TOMA DE CORRIENTE CON CLASIFICACIÓN DE IMPACTO
  • El juego de zócalos para voltear con clasificación de impacto incluye 4 zócalos para voltear y una función de sujeción de 1/4-Inch bits para un acceso rápido y comodidad a tamaños comunes
  • Tamaños hexagonales 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 y 3/4-Inch
  • Imán de tierra rara para retener los sujetadores hexagonales para una conducción cómoda y fácil
  • Las tomas de giro se pueden almacenar en cualquier orden u orientación en el eje
  • Tamaños hexagonales codificados por colores para facilitar la identificación
  • El eje y los casquillos están clasificados para impactos y diseñados para aplicaciones de servicio pesado
  • El mango de conexión rápida de Klein se conecta fácilmente al eje para mayor comodidad en el lugar de trabajo (mango no incluido)
  • Profundidad de toma poco profunda optimizada para sujetadores de cabeza hexagonal

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron