Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabeza30°/60 °
- Rango de tamaños de llaveDe 6 a 32 mm
Detalles
- Acabado/revestimientoNíquel sin electrodos
- Número de piezas19
- Tipo de juego de llavesExtremo abierto
Descripción general
- Mejor combinación de ángulos: emparejamos cabezas en ángulo de 30 y 60 grados para lograr una mayor cobertura con menos puntos ciegos en situaciones de acceso limitado
- La posición del haz mejora el rendimiento: para lograr el mayor rango de movimiento en espacios confinados, desplazamos el haz de la llave la distancia máxima hacia arriba y fuera del camino y redujimos el radio donde se encuentra con el cabezal de la llave
- Marcas de tamaño transparentes: los tamaños de las llaves están grabados con láser en ambos lados de cada llave angular con una marca grande y permanente que es fácil de leer
- Mango biselado: excepto para los tamaños más pequeños, los bordes de la viga de la llave están biselados para proporcionar un agarre suave y cómodo para sus manos
- Acabado satinado: nuestras llaves angulares están hechas de acero de cromo-molibdeno 4140 endurecido a 50–53 HRC y chorreado abrasivo para un acabado de textura fina
- Fabricación de Michigan: el mecanizado, el grabado, el pulido por vibración, el chorreado abrasivo y el enchapado tienen lugar en nuestra planta de fabricación de Grand Rapids, Michigan