Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• El boroscopio tiene una cámara compacta resistente al agua de 5.5 mm (IP67 para el cabezal de la cámara y el cable) con resolución 720p • Pantalla LCD a color de 4.3-Inch para una visualización clara • La serpiente blindada de 9.8-Foot mm navega fácilmente por áreas que son inaccesibles o difíciles de ver • Incluye accesorios de gancho e imán para abordar una amplia variedad de aplicaciones • La cámara está rodeada de 6 luces LED brillantes ajustables a 4 niveles de salida • Transfiera fotos y vídeos a través de la aplicación Klein Tools ET19 (descargar desde la App Store o Play Store) • Compatible con teléfonos inteligentes iOS 9+systems y Android® 5.0+
Descripción general
- El boroscopio tiene una cámara compacta resistente al agua de 5.5 mm (IP67 para el cabezal y el cable de la cámara) con una resolución de 720p
- Pantalla LCD a color de 4.3-Inch para una visualización clara
- 9.8-Foot serpiente blindada navega fácilmente por áreas que son inaccesibles o difíciles de ver
- Incluye accesorios de gancho e imán para abordar una amplia variedad de aplicaciones
- La cámara está rodeada de 6 luces LED brillantes ajustables a 4 niveles de salida
- Transfiera fotos y vídeos a través de la aplicación Klein Tools ET19 (descargue desde la App Store o Play Store)
- Compatible con teléfonos inteligentes iOS 9+systems y Android® 5.0+