Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6307
- Tamaño del bastidor160TZ
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6307
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg.
- Peso171.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeAbierto adjunto
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP10
- Código KVAG
- Orientación del motorHorizontal
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaTermostato
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Método de inicioInicio en estrella de Delta Run
- Voltaje575 V
Descripción general
- Obligación intermitente
- Adecuado para arrancadores en estrella-triángulo
- Factor de servicio 1.0 y clasificación ambiental 70°C
- Tres círculos de pernos, 12 orificios de montaje y montaje frontal para aceptar bombas IMO y Allweiler
- Cables de 10 pies de largo, empalmados a 40 pulgadas del motor para evitar la absorción del fluido hidráulico
- Los cables del termostato están marcados como P1 y P2
- Aislamiento de clase F
- Dos placas de identificación de acero inoxidable, una enviada por separado para montaje remoto
- Listado de componentes reconocidos por UL y aprobado por CSA