Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión309
- Tamaño del bastidor256T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto208
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso235.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP12
- Código KVAE
- Orientación del motorHorizontal
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAINV.
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeT
- Método de inicioInicio en estrella de Delta Run
- Voltaje230/460 V
Descripción general
- Placas de características nominales dobles para 80 y 120 arranques/hora
- Diseñado para bombas accionadas por correa
- Arranque en estrella/funcionamiento en triángulo
- Clase F aislada
- 40° C ambiente
- Montaje F-1
- Rodamientos de bolas con engrasadores y alivio automático
- Dimensiones NEMA
- Listado de componentes reconocidos por UL y aprobado por CSA
- Construido para bajo ruido y baja vibración