Motion
22236EW33KC3BNLZ

STANDARD LOCKNUT LLC
22236EW33KC3BNLZ

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 320 mm D.E., 86 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #15816405
No. Fabricante 22236EW33KC3BNLZ
Precio1,889.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

STANDARD LOCKNUT LLC
22236EW33KC3BNLZ

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 320 mm D.E., 86 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #15816405
No. Fabricante 22236EW33KC3BNLZ
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
Precio1,889.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    86 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222

Descripción general

Descripción del fabricante
22236EW33KC3BNLZ JAULA DE LATÓN SRB, C3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good