Especificaciones
Detalles
- DescripciónLos guantes antivibración MILWAUKEE® ANSI/ISEA 105-2016 nivel de corte 4 de nitrilo de alta densidad protegen las manos de los usuarios de vibraciones dañinas mientras utilizan herramientas eléctricas. Estos guantes antivibración proporcionan a los usuarios la mejor reducción de la vibración en toda la mano sin dejar de mantener la destreza y la comodidad. El material del calibre 18 proporciona una movilidad total de las manos cuando se trabaja con sujetadores pequeños. La inmersión de nitrilo de larga duración garantiza que estos guantes resistan condiciones abusivas en el lugar de trabajo. Los guantes también tienen un revestimiento de nitrilo reforzado entre el pulgar y el índice para una mayor durabilidad en puntos de alto desgaste. Milwaukee® Las puntas de los dedos SMARTSWIPE™ le proporcionan acceso completo a sus dispositivos de pantalla táctil sin quitarse los guantes. Todos los guantes Milwaukee® cuentan con una pulsera codificada por colores para facilitar la identificación del nivel de corte.
Descripción general
- Mejor reducción completa de la vibración de la mano
- Calibre 18 : movilidad total
- Caída larga de nitrilo
- ANSI/ISEA 105-2016 Nivel de corte 4
- ISO 10819 TRM=0.67, TRH = 0.52
- EN388 - 4X42D
- Revestimiento de nitrilo reforzado entre el dedo pulgar e índice
- Puntas de los dedos compatibles con la pantalla táctil SMARTSWIPE
- Protección de nudillos TPR
- Diseño de guantes transpirables
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee