Motion
61500410321 DISCO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE 80+ TSM 3 PULG

3M
61500410321 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 80+ TSM 3 IN

Disco de acondicionamiento de superficies de alta resistencia Precision, HD-DM, Extra grueso 80+, TSM, 3 pulg., 25/caja a granel, 100 unidades/caja
Artículo MI #15876623
No. Fabricante 61500410321 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 80+ TSM 3 IN
Precio7.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
61500410321 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 80+ TSM 3 IN

Disco de acondicionamiento de superficies de alta resistencia Precision, HD-DM, Extra grueso 80+, TSM, 3 pulg., 25/caja a granel, 100 unidades/caja
Artículo MI #15876623
No. Fabricante 61500410321 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 80+ TSM 3 IN
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
Precio7.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
61500410321 SUPERFICIE DE AMORTIGUACIÓN
  • SUFICIENTEMENTE RESISTENTE PARA USOS SEVEROS: Diseñado para aplicaciones de alta presión, como esmerilado, desbarbado, rotura de bordes, mezclado y refinado
  • ALTO RENDIMIENTO: El grado XXCRS dura 2X más en acero suave en comparación con los abrasivos no tejidos de primera calidad de la competencia (basados en 3M pruebas internas), al tiempo que ofrece durabilidad y retención de la forma del filo durante el desgaste del filo
  • OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS: Grado XXCRS (60+) en procesos de acero dulce 3X piezas más que los abrasivos no tejidos de primera calidad de la competencia (basado en 3M pruebas internas)
  • LA DIFERENCIA SCOTCH-BRITE : Las fibras y las partículas abrasivas afiladas están unidas para formar una estructura abierta y tridimensional que permite exponer el abrasivo fresco a medida que el disco se desgasta, lo que da como resultado una vida útil más larga y ayuda a ofrecer un rendimiento constante
  • DOS INNOVADORAS TECNOLOGÍAS EN UN SOLO DISCO: las fibras no tejidas Scotch-Brite™ combinadas con el grano en forma de precisión 3M , ofrecen un mejor rendimiento que los discos de acondicionamiento de superficies tradicionales
  • FUNCIONA EN UNA GAMA DE METALES: Hecho para usar en aluminio, acero dulce, aleación de níquel, acero dulce y cobre
  • FÁCIL Y RÁPIDO ACOPLAMIENTO: El práctico sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ permite cambios rápidos de disco
  • DISPONIBLE EN UNA VARIEDAD DE GRADOS: Elija entre MED (150+), CRS (120+), XCRS (80+) y XXCRS (60+)