Motion
D53103KIT
Juego de llaves de alicates compactos - Llave de alicates, Material de acero forjado, Sumergido en plástico, 3 piezas
Artículo MI #16062325
No. Fabricante D53103KIT
Precio121.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves de alicates compactos - Llave de alicates, Material de acero forjado, Sumergido en plástico, 3 piezas
Artículo MI #16062325
No. Fabricante D53103KIT
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
Su precio$121.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    3.3 lb

Detalles

  • Aplicación
    Pernos hexagonales de uso general
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico sumergido
  • Incluye
    D53110 Llave de alicates compacta, 10-Inch, D53112 Llave de alicates compacta, 12-Inch, D5317 Llave de alicates compacta, 7-Inch
  • Material
    Acero forjado
  • Número de piezas
    3
  • Tipo de alicate
    Llave de alicates
  • Tipo
    Llave de alicates compacta

Descripción general

Descripción del fabricante
D53103KIT JUEGO DE LLAVES DE ALICATES, 3-PIECE
  • Las llaves de alicate compactas cuentan con mordazas paralelas para un agarre seguro y suave en tuercas, pernos y piezas de trabajo, lo que garantiza un funcionamiento sin daños
  • La mordaza cuenta con mordazas suaves para una instalación sin daños
  • El botón de ajuste rápido permite un ajuste rápido y sencillo con una sola mano de las mordazas del alicate
  • La llave de alicate ajustable cuenta con una alta relación de palanca, lo que proporciona un agarre excepcional para sujetar o doblar varias piezas de trabajo
  • Diseño compacto y estrecho para trabajar fácilmente en espacios pequeños o de difícil acceso
  • El juego 3-Piece incluye una mordaza 1-1/2-Inch con 15 posiciones (n.o N.o D5317), una mordaza 2-Inch con 19 posiciones (n.o de n.o D53110) y una mordaza 2-1/2-Inch con 24 posiciones (n.o N.o D53112) para tareas versátiles
  • Las marcas de tamaño láser hacen que encontrar la apertura correcta de la mandíbula sea rápido y fácil