Motion
232/560 CAK/C08W33

SKF
232/560 CAK/C08W33

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 1030 mm D.E., 365 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #18716075
No. Fabricante 232/560 CAK/C08W33
Precio358,812.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
232/560 CAK/C08W33

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 1030 mm D.E., 365 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #18716075
No. Fabricante 232/560 CAK/C08W33
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
Precio358,812.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    560 mm
  • Exterior Diámetro  
    1030 mm
  • En general Ancho  
    365 mm
  • Peso
    2888.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    430 rpm
  • Velocidad máxima
    430 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    232

Descripción general

Descripción del fabricante
232/560 CAK/C08W33 SPH RLR BRG