Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Diámetro exterior134.94 mm
- Ancho general120 mm
Detalles
- Capacidad de carga dinámica axial70 kN
- Material de la caja de cojinetesPA11
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaPedestal dividido 2-Bolt
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.2890 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento32°F a 212 °F
- Capacidad de carga dinámica radial152 kN
- Capacidad de carga estática radial192 kN
- Bloque de almohada completo de repuestoPED3
- Solo cojinete dividido de repuestoBSBA M65 F
- Tipo de selloLaberinto de labios triple
- SerieServicio estándar de la BSBA
- Tipo de cojinete divididoRodillo cilíndrico dividido
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Estudio de caso de cemento Bowman Split BearingsMEJOR TIEMPO DE ACTIVIDAD DE LA CINTA TRANSPORTADORA DE TORNILLOS INCLINADOS CON RODAMIENTO DE RODILLOS DIVIDIDOS BOWMAN ADVANCED
Ver la documentación
Cojinetes divididos BowmanLos rodamientos de rodillos divididos de alta capacidad de carga de Bowman tienen un diseño superior en comparación con otros rodamientos del mercado para adaptarse a la carga axial.
Ver la documentación
Cojinetes de rodillos divididos Bowman SN/SF/SAFLa gama SN/SD/SAF de Bowman supone un cambio evolutivo en la forma en que las industrias pesadas sustituyen a los cojinetes esféricos sólidos. Mediante el uso de tecnologías de vanguardia y una experiencia en ingeniería sin igual, estamos evolucionando, probando y validando continuamente nuevos tamaños para añadirlos a esta gama en crecimiento.
Ver la documentación
Cojinetes de rodillos divididos mejorados BowmanEl rodamiento de rodillos divididos mejorado Bowman está disponible como reemplazo directo para rodamientos de rodillos divididos serie S1/01/LSM/LSE de otros fabricantes con tamaños de serie de 30mm a 160 mm (1 3/16 pulg. a 6 pulg.).
Ver la documentación
Más recursos
Cojinetes de rodillos divididos Bowman Advanced
Cojinetes de rodillos divididos Bowman Advanced
Folleto de soluciones de cojinetes de rodillos divididos Bowman
Bowman es un innovador en rodamientos de rodillos divididos diseñados para el rendimiento y soluciones de rodamientos alojados diseñados para aplicaciones industriales complejas y exigentes. Su oferta incluye ensamblajes avanzados SN/SD/SAF, pedestales, bridas, unidades de recogida y servicios de inspección especializada y diseño a medida para respaldar la confiabilidad y la facilidad de mantenimiento.