Motion
BSBA M65 FSHLC

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA M65 FSHLC

Unidad de cojinete de cartucho de rodillo cilíndrico dividido - Serie BSBA Heavy Load Duty, calibre de 65 mm, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #19041237
No. Fabricante BSBA M65 FSHLC
Precio4,028.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA M65 FSHLC

Unidad de cojinete de cartucho de rodillo cilíndrico dividido - Serie BSBA Heavy Load Duty, calibre de 65 mm, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #19041237
No. Fabricante BSBA M65 FSHLC
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
Precio4,028.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Diámetro exterior
    157.16 mm
  • Ancho general
    120 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica axial
    70 kN
  • Material de la caja de cojinetes
    PA11
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Trabajo de carga pesada
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Pedestal dividido 2-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    2890 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32°F a 212 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    152 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    192 kN
  • Bloque de almohada completo de repuesto
    PED4
  • Solo cojinete dividido de repuesto
    BSBA M65 F
  • Tipo de sello
    Laberinto de labios triple
  • Serie
    BSBA Heavy Load Duty
  • Tipo de cojinete dividido
    Rodillo cilíndrico dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
BSBA M65 FSHLC COJINETE DIVIDIDO PEQUEÑO