Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Tamaño de la caja425
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 2.5000 pulg.
- Longitud9.5700 pulg., 243.08 mm
- Tamaño del reductor del fabricanteT842
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo6156 pulg./lb;695.536 nm
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.7500 pulg.
- Carga colgada3715 lb
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.7500 pulg., 44.45 mm
- Peso97 lb, 44 kg
Details
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza5.262 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal5.262 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-T842-40-L
- Potencia de entrada máxima5.262 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida4.274 hp;3.187 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida16525.12 N, 3715 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEje de entrada sólido
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)6156 pulg-lbs;695.536 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
ELT42001008.00 EL-T842-40-L