Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg., 12.70 mm
- Tamaño del chavetero1/8 x 1/16 pulg., 3.175 x 1.59 mm
- Tamaño del reductor del fabricante813
- RPM máximas de salida21 rpm
- Par de salida máximo183 pulg./lb;20.68 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC48
- Relación nominal80:1
- Relación80:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Peso17 lb, 7.71 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.121 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.121 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-BMQ813-80-L-48
- Potencia de entrada máxima0.121 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)183 pulg-lbs;20.68 Nm