Motion
GR8240014.00

GROVE GEAR
GR8240014.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7.5:1 Relación, Tamaño Entrada 0.7500 ", Salida Sólida, Salida Derecha
Artículo MI #19049187
No. Fabricante GR8240014.00
Precio2,049.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8240014.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7.5:1 Relación, Tamaño Entrada 0.7500 ", Salida Sólida, Salida Derecha
Artículo MI #19049187
No. Fabricante GR8240014.00
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
Precio2,049.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.6300 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    233 rpm
  • Par de salida máximo
    995 pulg./lb;112.42 nm
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    40 lb, 18.14 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    3.992 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.992 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-B824-7.5-R
  • Potencia de entrada máxima
    3.992 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Eje sólido
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    995 pulg-lbs;112.42 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8240014.00 GR-B824-7.5-R
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"