Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Tamaño del reductor del fabricante824
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Relación nominal20:1
- Relación20:1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso64 lb, 29.03 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteGR-DHMQ824-300-H16-140-20
- SerieGR