Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Altura de la carcasa6.9400 pulg.
- Ancho de la carcasa6.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Longitud6.9400 pulg., 176.28 mm
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida21.9 rpm
- Par de salida máximo1991 pulg./lb;224.952 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal80:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1770 lb
- Relación80:1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso67 lb, 30.391 kg
- Ancho6.1200 pulg., 155.45 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.692 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.692 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-DXMQ824-80-L1-56
- Potencia de entrada máxima0.944 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.692 hp;0.516 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7873.38 N, 1770 lb
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1991 pulg-lbs;224.952 Nm